SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径70mm レース幅51mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68811507
品番
22314 EK/C3
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:51mm●コード番号:233-7091
アズワン品番
65-7857-42
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方