スペースアダプタ 縦型 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811700 品番A-372B(BK)
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
たて型

仕様屋内専用、国内専用 ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格AC125V 15A 1500Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする