曜日別特売
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727

単品画像

GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727
GSLW040 出し入れがスムーズな屋外ストッカー リス 68811727

出し入れがスムーズな屋外ストッカー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
容量(L)約250
高さ(mm)835
質量(kg)8.8
色ブラック
内容量1個注文コード68811727品番GSLW040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・収集日までのゴミをひとまとめ
・園芸用品などの簡易物置や宅配ボックスとしても使えます。(組み立て商品の為、雨水が侵入する可能性があります。軒下なのでの使用をお勧めし致します。)
・市販の南京錠がかけられる穴があります。
・大容量なのに省スペース。

用途
ゴミの収集、保管、分別
質量(kg)
8.8
色
ブラック
高さ(mm)
835
容量(L)
約250
材質
ポリプロピレン
奥行(mm)
450
間口(mm)
850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする