曜日別特売
MMCX-P-P-H-ST-MT1 同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC 68812234

同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68812234品番MMCX-P-P-H-ST-MT1
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz

仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420アズワン品番65-7545-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする