ESQ-105-12-S-D 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入 SAMTEC 68812469

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(43個)
注文コード
68812469
品番
ESQ-105-12-S-D
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1154
アズワン品番
65-7620-12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする