SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
68813056
品番
SEAM-40-02.0-L-04-1-A-GP-K-TR
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9248
アズワン品番
65-7683-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表