取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68813117 品番3RU2946-3AA01
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です

仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714 アズワン品番65-7836-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする