ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの キュロット オフィスウェア
キュロット AC3209
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68813142
品番
AC3209
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
102
仕様
右脇シームポケット、ラップ式前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、ウエスト後脇ゴム
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
51
アズワン品番
64-6246-50
性別
女性用