AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。
本キットには、2mm〜8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。
1つのパッケージで288のエンコーダー
オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能
2〜8mmの9種類のシャフトサイズ
複数の取り付けオプション
高精度、低消費電流
埃、汚れ、油に対する抵抗力