LED交換不可
制御レンズ付
AC100V〜242V
光束維持時間40,000時間
カバー別売
※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。
調光器併用不可
※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。
乳白カバー使用時(100V):
定格光束 6550 lm
定格消費電力 64 W
固有エネルギー消費効率102.3 lm/W
Ra83
器具色:白(ホワイト93)
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
制御レンズ付
※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。
※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。