LED屋外アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68813206 品番LZW-9145LWM3
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
取付可能天井厚5〜25mm
調光器併用不可
Ra93(クラス2)
防雨形
枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装/強化ガラス 透明
近接限度距離:0.2m
取付可能天井厚5〜25【mm】

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする