ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ AP6223
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68813377
品番
AP6223
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象に。
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
65
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
87
仕様
ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、右後片玉縁ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6250-91
性別
女性用