マーメイドスカート AS2256

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68813562 品番 AS2256
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スタイリッシュな印象に。

ネイビー サイズ7号 ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)93 仕様両脇シームポケット、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル100(トリクシオンヘリンボーン) 丈(cm)53 アズワン品番64-6252-92 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする