LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68813608 品番LZW-93870LSM
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
首振上方90°下方65°・回転360°
キャプタイヤコード5m付
差込プラグ付
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
サテン
防雨形
近接限度距離:0.1m
制御レンズ付

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする