同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68813616 品番636201100350
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:350mm●外被色:黒●コード番号:231-4276 アズワン品番65-7374-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする