同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68813799 品番636209110150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4485 アズワン品番65-7375-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする