LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68814579 品番LZW-93916WB
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
ボルト取付専用
首振上方90° 下方60°・回転330°
/200〜242V兼用
防水・防塵性能:IP65
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
※落下防止ワイヤー付属
調光器併用不可
注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。
別売フランジ・別売アーム

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする