ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの キュロット オフィスウェア
キュロット LC3107
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68814768
品番
LC3107
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
足さばきの良いキュロットでアクティブに動けます。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
109
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6236-59
性別
女性用