キュロット LC3107

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68814865 品番 LC3107
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
足さばきの良いキュロットでアクティブに動けます。

ブラック×グレイ サイズ15号 ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)112 仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム 混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック) 丈(cm)55 アズワン品番64-6236-51 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする