ジャケット LJ0171

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68815014 品番 LJ0171
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用しているので長時間着ていても疲れにくいです。

ブラック×グレイ サイズ9号 仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇チェンジポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替 混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック) 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)56 バスト(cm)93 アズワン品番64-6237-39 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする