曜日別特売
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157

OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157
OWL-CBA4CA30-WH やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 68815157

やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68815157品番OWL-CBA4CA30-WH
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
急速充電3A+データ転送
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

規格USB2.0規格準拠本体質量(g)93コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする