やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル

やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
急速充電3A+データ転送
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815026OWL-CBA4CA5-BK17
1,437
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815035OWL-CBA4CA5-BKRE17
1,437
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815051OWL-CBA4CA5-WH17
1,437
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815060OWL-CBA4CA10-BK27
1,528
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815069OWL-CBA4CA10-BKRE27
1,528
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815078OWL-CBA4CA10-WH27
1,528
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815087OWL-CBA4CA15-BK42
1,619
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815096OWL-CBA4CA15-BKRE42
1,619
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815105OWL-CBA4CA15-WH42
1,619
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815121OWL-CBA4CA20-BK54
1,709
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815130OWL-CBA4CA20-BKRE54
1,709
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815139OWL-CBA4CA20-WH54
1,709
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815148OWL-CBA4CA30-BKRE93
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815157OWL-CBA4CA30-WH93
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする