GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815218 品番OWL-APD20C1A1G-WH
参考基準価格(税別)¥1,619 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンなどの充電に最適な充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大20W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

質量(g)72(パッケージ込み) 本体質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く) 適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz 出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用した際の動作保証
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする