iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815261 品番OWL-GSIH1102-AG
参考基準価格(税別)¥2,619 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)
貼り付け用ガイドフレーム付属
表面硬度9Hの日本製ガラス
厚さはわずか0.33mm
ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状
気泡が抜けやすいエアレス加工

付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付) 材質AGC製ガラス / ポリカーボネート 質量(g)176(パッケージ込み) 本体質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175.3×0.33×244 対応機種iPad 11inch (A16[2025])モデル番号:A3354/A3355/A3356、iPad 10.9inch (第10世代[2022])モデル番号:A2696/A2757/A2777/A3162 保証期間初期不良のみ交換保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする