Aラインスカート LS2201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68815294 品番 LS2201
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ネイビー×ブルー サイズ11号 ウエスト(cm)67 ヒップ(cm)99 仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック) 丈(cm)54 アズワン品番64-6242-13 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする