ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
Aラインスカート LS2201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ブルー
サイズ
17号
注文コード
68815328
品番
LS2201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×ブルー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
108
仕様
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6242-16
性別
女性用