ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト LV1181
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68815504
品番
LV1181
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
17号
仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
肩幅(cm)
37.5
着丈(cm)
54
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-6245-07
性別
女性用