Mignonne マグネティックシリコンバンド for Apple Watch(38/40/41/42mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815541 品番OWL-AWBSMIN07-BL
参考基準価格(税別)¥2,528 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レザー調のマグネティックシリコンバンド
高級感を併せ持つミニマルなデザイン
ネオジム磁石を内蔵
シリコンだから汚れにも強い

材質シリコン、磁石 質量(g)49(パッケージ込み) 本体質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×3×211 対応機種【Apple Watch 38/40/41/42mm用】38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第3世代/第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、42mmサイズ:Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 10※42mmサイズの、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1には非対応です。 保証期間初期不良のみ交換保証 適合手首周(cm)約14〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする