ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト LV1181
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック×グレイ
サイズ
13号
注文コード
68815574
品番
LV1181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
清楚さ漂うチェック柄のスーツをキュロットと合わせてアクティブに。
色
ブラック×グレイ
サイズ
13号
仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
バスト(cm)
97
アズワン品番
64-6244-95
性別
女性用