OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレットスタンド
台座が360度回転&角度調節可能スマートフォン/タブレット向け 折りたためるアルミスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
六角レンチ、取扱説明書(保証書付)
注文コード
68815577
品番
OWL-STD14-SI
参考基準価格(税別)
¥2,527
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
台座部分が360度回転するアルミスタンド
角度と向きを自由に調節できる
折りたたんでコンパクトに
シリコンパッドで安定感をアップ
ヒンジの固さを調節可能
付属品
六角レンチ、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミ、シリコン、鉄、PVC
質量(g)
154(パッケージ込み)
本体質量(g)
134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【折りたたみ時】約105×112×40
適合機器
スマートフォン、11インチまでのタブレット
保証期間
初期不良のみ交換対応
耐荷重(g)
約500※使用する形状により耐荷重に変動があります。