ジャケット LJ0172

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68815626 品番 LJ0172
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
襟のデザインはブラックの切替で顔周りを引き締めます。
左右内側ポケットにはメモ帳の入る深さのポケットが付いています。
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せてくれます。

ネイビー サイズ5号 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ、背裏トリコット切替 混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ) 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)56 バスト(cm)86 アズワン品番64-6237-55 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする