マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815656 品番OWL-TPSE14-PK
参考基準価格(税別)¥1,619 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キャップが吸い付く!2WAYタッチペン
便利なマグネットキャップ
滑らかな描き心地の導電繊維
狙ってタッチしやすい透明ディスク
ペン先の替え芯が付属

付属品交換用ペン先(透明ディスク、導電繊維)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、銅 質量(g)34(パッケージ込み) 本体寸法(mm)導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク使用時:約154 × Φ9、キャップ無し:約140 × Φ9 本体質量(g)13 適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間初期不良のみ交換対応 対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする