付属品交換用ペン先(透明ディスク、導電繊維)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、銅
質量(g)34(パッケージ込み)
本体寸法(mm)導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク使用時:約154 × Φ9、キャップ無し:約140 × Φ9
本体質量(g)13
適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間初期不良のみ交換対応
対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。