パンツ LP6122

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68815827 品番 LP6122
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ネイビー サイズ9号 ウエスト(cm)70 股下(cm)88 ヒップ(cm)93 仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム 混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ) 丈(cm)フリー アズワン品番64-6239-93 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする