20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815918 品番OEC-LPB20028-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー
今までにない小サイズの20000mAh
バッテリー残量が1%単位で見える
最大20W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
最大3台同時充電&パススルー充電対応
『低電流モード』搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)388(パッケージ込み) 備考PSE適合製品 本体質量(g)344 使用温度(℃)充電時:0〜35、放電時:-10〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115 適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。 バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh 充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時) 出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh 保証期間1年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W) 使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。

※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせください。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする