小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815936 品番OEC-APD65C2A1GS-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大65W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
3台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証

質量(g)112(パッケージ込み) 本体質量(g)83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く) 適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間1年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※・日本国外からの保証依頼
※・日本国外で使用した際の動作保証
※・日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※・日本語以外の言語でのサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする