sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68815997 品番MOT-CBBAND07-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド
取り出しやすい場所の収納スペースを作れる
壁に収納することでスッキリとした印象に
マグネットがつかない場所も収納スペースにできる
決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ
フックに吊り下げても使えるホール付き
クセになる柔らかさのシリコン素材
丸洗いOK!いつでも清潔につかえる
10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる

付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする