ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト LV1182
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68816378
品番
LV1182
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
洗練されたブラックが着る人の魅力を引き立てる。
脱いだ時もお洒落なカラー背裏地になっています。
色
ネイビー
サイズ
11号
仕様
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後サイドベンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
バスト(cm)
93
アズワン品番
64-6245-13
性別
女性用