可変速ドライブ ATV320 200 → 240 V ac 0.37 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68817518 品番ATV320U04M2WS
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。

仕様●許容入力:0.37 kW●相数:1●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット●コード番号:186-0880 アズワン品番65-7328-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする