ベスト LV1183

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68817927 品番 LV1183
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ピンク系カラーのコーディネートでブラウンの温かみを際立たせる。
ペンと名札を一緒に差してもすっきり納まるネームループが付いています。
斜めポケットからのぞく黒い向布でウエストラインがシャープに見えます。
ウエストに入ったタックが腰まわりにゆとりを持たせます。

ブラウン サイズ15号 仕様左胸箱ポケット(ネームループ付)、両脇挟み込みポケット 混率(%)ポリエステル91、毛8、レーヨン1(ツィーディーチェック) 肩幅(cm)36 着丈(cm)55 バスト(cm)101 アズワン品番64-6245-42 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする