ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ニューグレー 注文コード68817937 品番KT-S1875TN-NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

奥行寸法が750mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。

ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700 質量(kg)18.4 用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所 仕様アジャスター付 材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装 幅(mm)1800 厚さ(mm)28 高さ(mm)700 奥行(mm)750 エッジ形状共巻 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする