曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
D38999/24FC35PN 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL 68817956

丸型コネクタ レセプタクル 22極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68817956
品番
D38999/24FC35PN
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)値下げ
36,980
仕様
●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8107
アズワン品番
65-7493-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする