オーバーブラウス AJ0819

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68819144 品番 AJ0819
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優しい雰囲気のチェック柄をブラック使いで引き締めて。高機能素材スプリンジー(R)を使用した清涼感抜群のオーバーブラウス。
ブルーとピンクのアクセントカラーがキュートなグレンチェックはボディをすっきり見せるメリハリ感が魅力、清楚な可愛さが好感度の高いデザインです。
グラデーションカラーのグレンチェックにアクセントカラーが新鮮。汗をすばやく吸収・拡散、爽やかな着心地。衣服内の温度上昇を抑制。
下着の透けを防止・紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。
乾きも早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

グレイ サイズ7号 仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル75、綿25(スプリンジーグレンCK) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)51 バスト(cm)91 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする