Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68819251 品番AT-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。
お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。

付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。 仕様工事設計認証番号:R214-240488 質量(g)190 タイプ首振りカメラ1台(部屋全体をみまもりたい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.4×71.1×112.4 機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有 通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応 撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0〜355°垂直0〜110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps 無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化 アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降) カメラ仕様センサー:1/2.9インチ400万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平74°垂直40°、有効画素数:約400万画素(2560×1440) 録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能) 再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする