オーバーブラウス AJ0819

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ19号 注文コード68819293 品番AJ0819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

優しい雰囲気のチェック柄をブラック使いで引き締めて。高機能素材スプリンジー(R)を使用した清涼感抜群のオーバーブラウス。
ブルーとピンクのアクセントカラーがキュートなグレンチェックはボディをすっきり見せるメリハリ感が魅力、清楚な可愛さが好感度の高いデザインです。
グラデーションカラーのグレンチェックにアクセントカラーが新鮮。汗をすばやく吸収・拡散、爽やかな着心地。衣服内の温度上昇を抑制。
下着の透けを防止・紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。
乾きも早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ブルー サイズ19号 仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て 混率(%)ポリエステル75、綿25(スプリンジーグレンCK) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)56 バスト(cm)119 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする