ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4160
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68819494
品番
RB4160
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
さりげないストライプが知的な雰囲気を演出。
衿・袖口の裏側に施されたドットが可愛らしさを演出。
1枚で着ても安心な透け防止機能付。
色
グレイ
サイズ
5号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、UVカット素材、ニット素材、スカーフループ付、台襟・カフス内側汚れ防止
混率(%)
ポリエステル100(ストライプニット)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-6274-92
性別
女性用