14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819531 品番R14-R0.5
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

KIVケーブル14SQ
端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなので、すぐ使える!
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能

仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m) 定格電圧(V)〜600 定格電流(A)〜100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする