型式CRS-★C※★には発光色が入ります
色黄/青/赤 より選択可能
質量(g)390
電流(A)3.3(12V時)
規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3
電圧(V)DC11-36
構造発光:各色ED+カバー
寸法(Φ×mm)110×53.8
保証期間1年
LEDランプオスラム社製
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付き
マグネットネオジム磁石
防水性IP67
発光パターン11種類