LED回転灯 シガープラグ付き 赤色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819549 品番CRS-RC
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
発光ダイオード+カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能※常時点灯パターン・旋回パターン付き
マグネット固定タイプ ISO-4148標準
シガープラグ・パターン切替スイッチ付き
発光色は黄/青/赤の3色より選択可能
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

型式CRS-★C※★には発光色が入ります 黄/青/赤 より選択可能 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Cass 1、Cass2、SAE CASS 1、CRAPR25 CASS 3 電圧(V)DC11-36 構造発光:各色ED+カバー 寸法(Φ×mm)110×53.8 保証期間1年 LEDランプオスラム社製 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ パターン切替スイッチ付き マグネットネオジム磁石 防水性IP67 発光パターン11種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする