オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68819707 品番MR5-12W-50cm
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特許出願中商品
船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
50cm間隔で注文可能
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
1巻5mも販売中
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC12V専用
1年保証

仕様取付ベース:2個入り セット内容本体・シリコン取付パーツ 質量(g)60 電圧(V)DC12 消費電力(W)7 長さ(cm)50 LED使用数(個)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする